pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.030.4953.1 DISTRIBUTORGST15I3V 3P1H W SW - 91.030.4953.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.030.4953.1 DISTRIBUTORGST15I3V 3P1H  W   SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di ingressi - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088018671

Codice prodotto

WIE91.030.4953.1

Cod. produttore

91.030.4953.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

3

Marcatura del polo:

L, N, PE

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Senza alogeni:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Carico d'incendio:

0.064 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

36.2 mm

Altezza:

33.2 mm

Larghezza:

21.6 mm

Tipo di distributore:

Altro

DISTRIBUTORGST15I3V 3P1H W SW Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili