WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.040.0106.0 IP SWITCHWIENET UMS 8G - 83.040.0106.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ethernet - sì
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 8
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps - 0
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4049088132742
Codice prodotto
WIE83.040.0106.0
Cod. produttore
83.040.0106.0
Produttore
WIE
Ethernet:
sì
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
8
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Numero di porte ST a 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Numero di porte, altre:
0
Numero delle porte PoE:
0
Potenza massima PoE:
0 W
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)
Numero massimo di switch impilabili:
0
Numero di slot per moduli:
0
Layer 2:
no
Layer 3:
no
Gestibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP50
Altezza:
90 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
80 mm