WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.040.0000.1 IP SWITCH WIENET UMS 6-L - 83.040.0000.1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0
Gestibile - no
Numero di slot per moduli - 0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 6
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
153 Kg CO₂-eq
EAN
4049088081934
Codice prodotto
WIE83.040.0000.1
Cod. produttore
83.040.0000.1
Produttore
WIE
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
0
Gestibile:
no
Numero di slot per moduli:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
6
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 100 Mbps:
0
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero di porte ST a 100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte, altre:
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Larghezza:
45 mm
Profondità:
80 mm
Numero massimo di switch impilabili:
0
Altezza:
91 mm