WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.030.0021.1 FLARE CONTROL P3-LTN - 81.030.0021.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì
Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì
Funzione riconoscimento di sottotensione - sì
Funzione riconoscimento di sovratensione - sì
Funzione di riconoscimento asimmetria - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000002838357
Codice prodotto
WIE81.030.0021.1
Cod. produttore
81.030.0021.1
Produttore
WIE
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Funzione riconoscimento di sottotensione:
sì
Funzione riconoscimento di sovratensione:
sì
Funzione di riconoscimento asimmetria:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
100 mm


