WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.020.0105.0 TEMPORRIZZATORE FLARE TIME HM8-2U-A - 81.020.0105.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Intervallo di tempo - 0.05...864000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...240 V
Funzione ritardata all'eccitazione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4049088292460
Codice prodotto
WIE81.020.0105.0
Cod. produttore
81.020.0105.0
Produttore
WIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Intervallo di tempo:
0.05...864000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...240 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
sì
Funzione ritardata alla diseccitazione:
sì
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
sì
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
sì
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Larghezza:
22.5 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
91.5 mm
Altezza:
96.5 mm
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Apparecchio completo con base:
no


