WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.020.0025.0 FLARE TIME FM6-2 230V - 81.020.0025.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Completo di zoccolo - no
Funzione ritardo all'eccitazione - sì
Funzione ritardo alla diseccitazione - sì
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione) - sì
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4049088384844
Codice prodotto
WIE81.020.0025.0
Cod. produttore
81.020.0025.0
Produttore
WIE
Completo di zoccolo:
no
Funzione ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione ritardo alla diseccitazione:
sì
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
sì
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
sì
Funzione circuito stella-triangolo:
no
Funzione generatore di impulsi:
sì
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
sì
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
sì
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
sì
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
sì
Controllo remoto possibile:
no
Adatto solo per controllo remoto:
no
Con uscita a semiconduttore:
no
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
88.5 mm


