WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.020.0000.0 TEMPORRIZZATORE FLARE TIME M4-1 - 81.020.0000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Intervallo di tempo - 0.1...4320000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049088154782
Codice prodotto
WIE81.020.0000.0
Cod. produttore
81.020.0000.0
Produttore
WIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Intervallo di tempo:
0.1...4320000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...230 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
sì
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
sì
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
sì
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Larghezza:
22.5 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
100 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
79 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Apparecchio completo con base:
no