pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE80.010.0008.0 MODULI A RELE WRS-REL-1W-250V5A - 80.010.0008.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE80.010.0008.0 MODULI A RELE WRS-REL-1W-250V5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015573322493

Codice prodotto

WIE80.010.0008.0

Cod. produttore

80.010.0008.0

Produttore

WIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Corrente nominale:

5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

0

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

80 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Profondità:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Moduli a relè WRS-REL-1W-250V5A