WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.372.0736.0 CALOTTA MIN GOT GC 7 M20 25 Z0 - 76.372.0736.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Scatola di accoppiamento
Materiale del corpo - Zinco
Disposizione dell'ingresso cavi - Sopra
Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale
Larghezza - 36.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4015573651128
Codice prodotto
WIE76.372.0736.0
Cod. produttore
76.372.0736.0
Produttore
WIE
Esecuzione della scatola:
Scatola di accoppiamento
Materiale del corpo:
Zinco
Disposizione dell'ingresso cavi:
Sopra
Tipo di bloccaggio:
Staffa longitudinale
Larghezza:
36.5 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
26.8 mm
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Con premistoppa:
sì
Con coperchio a cerniera:
no
Temperatura d'esercizio:
-40...120 °C
Esecuzione EMC:
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP54


