pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.320.0753.0 BASE MIN GUT GA 7 25 P - 76.320.0753.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.320.0753.0 BASE MIN GUT GA 7 25 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

  • Larghezza - 36.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015573230866

Codice prodotto

WIE76.320.0753.0

Cod. produttore

76.320.0753.0

Produttore

WIE

Esecuzione della scatola:

Scatola per montaggio addossato

Materiale del corpo:

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Larghezza:

36.5 mm

Altezza:

23 mm

Profondità:

40 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Bianco

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP54

BOTTOMMIN GUT GA 7 25 P Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari