pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.353.4035.1 HOODBAS GOT GA 16HM32 50 A1 - 73.353.4035.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.353.4035.1 HOODBAS GOT GA 16HM32 50 A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 56 mm

  • Altezza - 76 mm

  • Profondità - 94 mm

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573623187

Codice prodotto

WIE73.353.4035.1

Cod. produttore

73.353.4035.1

Produttore

WIE

Larghezza:

56 mm

Altezza:

76 mm

Profondità:

94 mm

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Alluminio

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

HOODBAS GOT GA 16HM32 50 A1 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari