WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.342.1635.1 BASE BAS GUT GT 16 M25 A1 - 71.342.1635.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Alloggiamento base
Materiale del corpo - Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale
Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale
Larghezza - 57 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
4015573624887
Codice prodotto
WIE71.342.1635.1
Cod. produttore
71.342.1635.1
Produttore
WIE
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento base
Materiale del corpo:
Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi:
Laterale
Tipo di bloccaggio:
Staffa longitudinale
Larghezza:
57 mm
Altezza:
57 mm
Profondità:
117 mm
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Con premistoppa:
no
Con coperchio a cerniera:
sì
Temperatura d'esercizio:
-40...120 °C
Esecuzione EMC:
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
Altro