pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.341.1035.1 BASE BAS GUT GS 10 M20 A1 - 71.341.1035.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.341.1035.1 BASE BAS GUT GS 10 M20 A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento base

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

  • Larghezza - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015573624481

Codice prodotto

WIE71.341.1035.1

Cod. produttore

71.341.1035.1

Produttore

WIE

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento base

Materiale del corpo:

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Larghezza:

52 mm

Altezza:

54.5 mm

Profondità:

94 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

BOTTOMBAS GUT GS 10 M20 50 A1 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari