pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.333.1035.0 BASE BAS GUT GO 10 M20 A0 - 71.333.1035.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.333.1035.0 BASE BAS GUT GO 10 M20 A0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

  • Larghezza - 52 mm

  • Altezza - 54.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573621862

Codice prodotto

WIE71.333.1035.0

Cod. produttore

71.333.1035.0

Produttore

WIE

Esecuzione della scatola:

Scatola per montaggio addossato

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Larghezza:

52 mm

Altezza:

54.5 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Con premistoppa:

sì

Con coperchio a cerniera:

no

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP54

Custodia fissa BAS GUT GO 10 M20 A0