pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.335.1036.0 BASE EX GUT GC10 M25 09IA Z0 - 70.335.1036.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.335.1036.0 BASE EX GUT GC10 M25 09IA Z0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento base

  • Materiale del corpo - Zinco

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

  • Larghezza - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015573740235

Codice prodotto

WIE70.335.1036.0

Cod. produttore

70.335.1036.0

Produttore

WIE

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento base

Materiale del corpo:

Zinco

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Larghezza:

52 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

84 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Blu

Con premistoppa:

sì

Temperatura d'esercizio:

-20...60 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP54

BOTTOMEX GUT GC10 M25 09IA Z0 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari