pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.331.0635.1 BASE BAS GUT GM 6 M20 A1 - 70.331.0635.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.331.0635.1 BASE BAS GUT GM 6 M20 A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento base

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

  • Larghezza - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015573599543

Codice prodotto

WIE70.331.0635.1

Cod. produttore

70.331.0635.1

Produttore

WIE

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento base

Materiale del corpo:

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Larghezza:

52 mm

Altezza:

54.7 mm

Profondità:

84 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

BOTTOMBAS GUT GM 6 M20 50 A1 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari