pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.330.0636.0 BASE EX GUT GL 6 M20 09IA Z0 - 70.330.0636.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.330.0636.0 BASE EX GUT GL 6 M20 09IA Z0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento base

  • Materiale del corpo - Zinco

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Su due lati

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

  • Larghezza - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573739901

Codice prodotto

WIE70.330.0636.0

Cod. produttore

70.330.0636.0

Produttore

WIE

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento base

Materiale del corpo:

Zinco

Disposizione dell'ingresso cavi:

Su due lati

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Larghezza:

52 mm

Altezza:

55 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Con premistoppa:

sì

Con coperchio a cerniera:

no

Temperatura d'esercizio:

-20...60 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP54

Custodia fissa EX GUT GL 6 M20 09IA Z0