WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.325.0628.0 BASE BAS GUT GP 6 A - 70.325.0628.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Alloggiamento base
Materiale del corpo - Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi - Altro
Posizione della staffa - Parte inferiore
Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
4015573220188
Codice prodotto
WIE70.325.0628.0
Cod. produttore
70.325.0628.0
Produttore
WIE
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento base
Materiale del corpo:
Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi:
Altro
Posizione della staffa:
Parte inferiore
Tipo di bloccaggio:
Staffa longitudinale
Larghezza:
43.5 mm
Altezza:
28.9 mm
Profondità:
80 mm
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Con premistoppa:
no
Con coperchio a cerniera:
sì
Temperatura d'esercizio:
-40...120 °C
Esecuzione EMC:
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP65