pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.320.1028.0 BASE BAS GUT GA 10 A - 70.320.1028.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.320.1028.0 BASE BAS GUT GA 10 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento base

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Parte inferiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015573220058

Codice prodotto

WIE70.320.1028.0

Cod. produttore

70.320.1028.0

Produttore

WIE

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento base

Materiale del corpo:

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Parte inferiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Larghezza:

43 mm

Altezza:

28 mm

Profondità:

93 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP54

BOTTOMBAS GUT GA 10 50 A Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari