pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.060.1628.0 INGRESSO DATI IT DKE 16 - 70.060.1628.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.060.1628.0 INGRESSO DATI IT DKE 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Sopra

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

  • Larghezza - 43 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573217904

Codice prodotto

WIE70.060.1628.0

Cod. produttore

70.060.1628.0

Produttore

WIE

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sopra

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Larghezza:

43 mm

Altezza:

51 mm

Profondità:

95 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

DATA CABLE ENTRYIT DKE 16 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari