WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.503.0055.6 MORS. PASSANTE WT 2,5 BL - 58.503.0055.6
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
100 PZ
EAN
4049088164279
Codice prodotto
WIE58.503.0055.6
Cod. produttore
58.503.0055.6
Produttore
WIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-25...70 °C
Profondità:
48 mm


