pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.904.5755.0 MORS. X FUSIBILE WK 4/THSI5 GL 250 U/V0 - 57.904.5755.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.904.5755.0 MORS. X FUSIBILE WK 4/THSI5 GL 250 U/V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x30 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573528338

Codice prodotto

WIE57.904.5755.0

Cod. produttore

57.904.5755.0

Produttore

WIE

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x30 mm

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

750...750 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Lampada al neon

Tensione nominale:

250 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...6 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Piastra di chiusura necessaria:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

77.2 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

77.2 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...55 °C

Larghezza:

8 mm

FUSE TERMINAL WK4 THSI5 GL 250U V0 Wieland , Morsetto componibile portafusibili