pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.570.9055.0 MORSETTO TERRA WKN 70 SL - 57.570.9055.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.570.9055.0 MORSETTO TERRA WKN 70 SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...70 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4015573662407

Codice prodotto

WIE57.570.9055.0

Cod. produttore

57.570.9055.0

Produttore

WIE

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

10...70 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...95 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Sezione conduttore collegabile multifilare:

16...95 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

10...70 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Larghezza:

24 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...55 °C

Profondità:

75.2 mm

CONDUTTORE DI PROTEZIONE WKN 70 SL/U