WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.535.9055.0 MORSETTO TERRA WKN 35 SL - 57.535.9055.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...35 mm²
Funzione PEN possibile - no
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
20 PZ
EAN
4015573500112
Codice prodotto
WIE57.535.9055.0
Cod. produttore
57.535.9055.0
Produttore
WIE
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
10...35 mm²
Funzione PEN possibile:
no
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
10...10 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Sezione conduttore collegabile multifilare:
16...50 mm²
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
10...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Larghezza:
16 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...55 °C
Profondità:
63 mm