pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.535.1155.6 MORS. PASSANTE WKI 35 / U BLU/V0 - 57.535.1155.6

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.535.1155.6 MORS. PASSANTE WKI 35 / U BLU/V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 16...35 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4015573570801

Codice prodotto

WIE57.535.1155.6

Cod. produttore

57.535.1155.6

Produttore

WIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

16...35 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

125 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

400 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...50 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

16...50 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

16...35 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

16 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-40...55 °C

Profondità:

58 mm

FEED-THROUGH TERMWKI 35 U BLUE V0 Wieland , Morsetto componibile passante