WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.516.9055.0 MORSETTO TERRA WKN 16 SL - 57.516.9055.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...16 mm²
Funzione PEN possibile - no
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4015573500136
Codice prodotto
WIE57.516.9055.0
Cod. produttore
57.516.9055.0
Produttore
WIE
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
4...16 mm²
Funzione PEN possibile:
no
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...25 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Sezione conduttore collegabile multifilare:
16...25 mm²
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
57.5 mm
Larghezza:
12 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...55 °C
Profondità:
57.5 mm


