pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.404.6955.1 MORS. A 2 PIANI WK 4E/UVB SW/V0 - 57.404.6955.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.404.6955.1 MORS. A 2 PIANI WK 4E/UVB SW/V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015573506077

Codice prodotto

WIE57.404.6955.1

Cod. produttore

57.404.6955.1

Produttore

WIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

400 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

6 mm

Altezza:

63 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-40...55 °C

Profondità:

61.6 mm

DOUBLE DECK TERM. WK 4E UVB SW V0 Wieland , Morsetto componibile passante