pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.403.7055.0 MORS. A 2 PIANI WKN2,5E / U V0 - 57.403.7055.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.403.7055.0 MORS. A 2 PIANI WKN2,5E / U V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573544819

Codice prodotto

WIE57.403.7055.0

Cod. produttore

57.403.7055.0

Produttore

WIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-40...55 °C

Profondità:

65.8 mm

Morsetto a più piani WKN2,5E / U V0