pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.716.0053.0 MORS. PASSANTE WKF 16/35 - 56.716.0053.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.716.0053.0 MORS. PASSANTE WKF 16/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...16 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573501652

Codice prodotto

WIE56.716.0053.0

Cod. produttore

56.716.0053.0

Produttore

WIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

4...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

76 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

4...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

16...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

12 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...55 °C

Profondità:

82 mm

FEED-THROUGH TERM WKF 16 35 Wieland , Morsetto componibile passante