WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.9355.0 MORS.DUO D.TERRA WKFN 2,5 D1/2/SL/35 - 56.703.9355.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...2.5 mm²
Funzione PEN possibile - no
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3
Confezione
100 PZ
EAN
4015573718364
Codice prodotto
WIE56.703.9355.0
Cod. produttore
56.703.9355.0
Produttore
WIE
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.13...2.5 mm²
Funzione PEN possibile:
no
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.13...4 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore:
Verde-giallo
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Altezza:
38.1 mm
Larghezza:
5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...55 °C
Profondità:
59.7 mm


