pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.5055.0 MORSETTO DUO WKFN 2,5 D1/2/35 - 56.703.5055.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.5055.0 MORSETTO DUO WKFN 2,5 D1/2/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...2.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015573718357

Codice prodotto

WIE56.703.5055.0

Cod. produttore

56.703.5055.0

Produttore

WIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.13...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.13...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.13...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

5 mm

Altezza:

38.1 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...55 °C

Profondità:

59.7 mm

DUO-MODULAR TERMWKFN 2 5D1 2 35 Wieland , Morsetto componibile passante