pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.0055.9 FEED-THROUGH TERM WKFN 2,5 /35 ORANGE - 56.703.0055.9

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.0055.9 FEED-THROUGH TERM WKFN 2,5 /35 ORANGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.13...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tensione nominale - 800 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573982185

Codice prodotto

WIE56.703.0055.9

Cod. produttore

56.703.0055.9

Produttore

WIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.13...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.13...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

FEED-THROUGH TERM WKFN 2 5 35 ORANGE Wieland , Morsetto componibile passante