pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.404.9455.0 MORS. MULTIPLO WKI 4 N-D-SL /V0 - 56.404.9455.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.404.9455.0 MORS. MULTIPLO WKI 4 N-D-SL /V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Corrente nominale In - 26 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di potenziali - 3

  • Con slitta di separazione N - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573501188

Codice prodotto

WIE56.404.9455.0

Cod. produttore

56.404.9455.0

Produttore

WIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

26 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di potenziali:

3

Con slitta di separazione N:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Tensione nominale:

400 V

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Con funzione PE:

sì

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Funzione N possibile:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

90 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

6 mm

Colore di base:

Grigio

INSTALLATION TERMWKI 4 N-D-SL V0 Wieland , Morsetto componibile multipiano per impianti