WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.398.1055.0 MORS. PASSANTE RFK 1 / 185 FM S35/V0 - 56.398.1055.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 185...185 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 353 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
10 PZ
EAN
4015573568778
Codice prodotto
WIE56.398.1055.0
Cod. produttore
56.398.1055.0
Produttore
WIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
185...185 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
353 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile multifilare:
185...185 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
42 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-40...55 °C
Profondità:
92 mm


