pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.203.0055.0 MORS. PASSANTE WTP 2,5/4 - 56.203.0055.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.203.0055.0 MORS. PASSANTE WTP 2,5/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049088181153

Codice prodotto

WIE56.203.0055.0

Cod. produttore

56.203.0055.0

Produttore

WIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a innesto

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

5 mm

Altezza:

38 mm

Temperatura d'esercizio:

0...0 °C

Profondità:

47 mm

PUSH-IN TERMINAL BLOCK WTP 2 5 4 Wieland , Morsetto componibile passante