pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE55.504.9153.0 MORSETTO TERRA WKM 4 SL / 15/V0 - 55.504.9153.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE55.504.9153.0 MORSETTO TERRA WKM 4 SL / 15/V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573210424

Codice prodotto

WIE55.504.9153.0

Cod. produttore

55.504.9153.0

Produttore

WIE

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...6 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Larghezza:

6 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...55 °C

Profondità:

31.6 mm

EARTH TERMINALWKM 4 SL 15 V0 Wieland , Morsetto componibile per conduttori di terra