WIELAND ELECTRIC SRL - WIE55.504.1053.0 MORS. PASSANTE WKM 4 / 15/V0 - 55.504.1053.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 28 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
100 PZ
EAN
4015573478503
Codice prodotto
WIE55.504.1053.0
Cod. produttore
55.504.1053.0
Produttore
WIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
28 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
6 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-40...55 °C
Profondità:
32 mm


