pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE55.503.1053.0 MORS. PASSANTE WKM 2,5 / 15/V0 - 55.503.1053.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE55.503.1053.0 MORS. PASSANTE WKM 2,5 / 15/V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 15 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573210257

Codice prodotto

WIE55.503.1053.0

Cod. produttore

55.503.1053.0

Produttore

WIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

25 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-40...55 °C

Profondità:

32 mm

FEED-THROUGH TERMWKM 2 5 15 V0 Wieland , Morsetto componibile passante