pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.432.0533.1 RST16I3KSB- 15 05SW - 46.432.0533.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.432.0533.1 RST16I3KSB- 15 05SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di cavo completo di connettori - Cavo di connessione per apparecchiature

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088306044

Codice prodotto

WIE46.432.0533.1

Cod. produttore

46.432.0533.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di cavo completo di connettori:

Cavo di connessione per apparecchiature

Tipo di connessione lato 1:

Presa(femmina)

Tipo di connessione lato 2:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di terminazione del conduttore:

Terminali saldati a ultrasuoni

Lunghezza complessiva:

500 mm

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Colore del corpo:

Nero

Tipo di cavo:

H07RN-F

Diametro del cavo:

9.3...9.7 mm

Lunghezza sguainatura:

35 mm

Lunghezza di spelatura:

9 mm

Colore della guaina esterna:

Nero

Codifica dei poli:

L, N, PE

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Connettore resistente a temperature fino a:

100 °C

Privo di alogeni:

no

Carico di incendio:

0.463 kWh

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

3 mOhm

Tensione nominale di picco:

4 kV

RST16I3KSB- 15 05SW Wieland , Cavo precablato con connettori ad innesto per impianti civili