GEWISS - PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE - GW62001H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora - 4 h
Colore identificativo - Giallo
Confezione
50 PZ
EAN
8011564798007
Codice prodotto
GWGW62001H
Cod. produttore
GW62001H
Produttore
GEWGW62001H
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
No


