pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.051.4553.9 FEMALE CONNECTOR - 46.051.4553.9

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.051.4553.9 FEMALE CONNECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Presa(femmina)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088268694

Codice prodotto

WIE46.051.4553.9

Cod. produttore

46.051.4553.9

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Presa(femmina)

Collegamento:

Connessione a vite

Diametro del cavo:

7.1...13 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.25...2.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.25...2.5 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

1, 2, 3, 4, 5

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Blu

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Con serracavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.176 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

81 mm

Altezza:

24.9 mm

Larghezza:

24.9 mm

FEMALE CONNECTOR Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili