pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.031.4550.4 FEMALE CONNECTOR - 46.031.4550.4

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.031.4550.4 FEMALE CONNECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa

  • Tensione nominale - 50 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088280245

Codice prodotto

WIE46.031.4550.4

Cod. produttore

46.031.4550.4

Produttore

WIE

Tipologia:

Presa

Tensione nominale:

50 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Diametro del cavo:

5...9.5 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.25...1.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.25...2.5 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

1, 2, 3

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Con alette bloccacavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Carico d'incendio:

0 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

71 mm

Altezza:

19.9 mm

Larghezza:

19.9 mm

FEMALE CONNECTOR Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili