pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE41.032.3053.1 CONNECTOR FA R ST08I3 S S1 ZR1 H SW - 41.032.3053.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE41.032.3053.1 CONNECTOR  FA   R ST08I3  S S1 ZR1 H  SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4049088482083

Codice prodotto

WIE41.032.3053.1

Cod. produttore

41.032.3053.1

Produttore

WIE

Tipologia:

Connettore

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

8 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Diametro del cavo:

4...7 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.22...1 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.2...1 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

1, 2, PE

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Con alette bloccacavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Carico d'incendio:

0 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Lunghezza:

41.8 mm

Altezza:

14.9 mm

Larghezza:

14.9 mm

CONNECTOR FA R ST08I3 S S1 ZR1 H SW Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili