WIELAND ELECTRIC SRL - WIE41.031.3053.1 CONNECTOR FA R ST08I3 S B1 ZR1 H SW - 41.031.3053.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 8 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
50 PZ
EAN
4049088481741
Codice prodotto
WIE41.031.3053.1
Cod. produttore
41.031.3053.1
Produttore
WIE
Tipologia:
Presa
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
8 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Diametro del cavo:
4...7 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.22...1 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.2...1 mm²
Numero di collegamenti per ogni polo:
1
Marcatura del polo:
1, 2, PE
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore
Con alette bloccacavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:
100 °C
Materiale del corpo:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Lunghezza:
42.5 mm
Altezza:
14.9 mm
Larghezza:
14.9 mm