WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.360.3553.0 CONNETTORE PCB 8313 B / 5 OB - 25.360.3553.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 12 A
Colore del corpo - Grigio
Tensione impulsiva nominale - 4 kV
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...2.5 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4015573195776
Codice prodotto
WIE25.360.3553.0
Cod. produttore
25.360.3553.0
Produttore
WIE
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Grigio
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...2.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico


