WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.342.3853.0 CONNETTORE PCB 8213 BL / 8 G OB - 25.342.3853.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 12 A
Colore del corpo - Grigio
Tensione impulsiva nominale - 4 kV
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento saldato
Materiale del corpo isolante - Materiale termoplastico
Confezione
50 PZ
EAN
4015573355668
Codice prodotto
WIE25.342.3853.0
Cod. produttore
25.342.3853.0
Produttore
WIE
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Grigio
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento saldato
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico


