WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.179.6153.0 MORSETTO PCB 8291 E / 11 / 22 OB - 25.179.6153.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 16 A
Colore del corpo - Grigio
Numero di piani - 2
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²
Altezza - 27.5 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4015573361799
Codice prodotto
WIE25.179.6153.0
Cod. produttore
25.179.6153.0
Produttore
WIE
Corrente nominale In:
16 A
Colore del corpo:
Grigio
Numero di piani:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Altezza:
27.5 mm
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico