pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.770.0304.1 CAVO PIATTO 5G4 HF SW B2 - 00.770.0304.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.770.0304.1 CAVO PIATTO 5G4 HF SW B2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliolefina

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 5

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

Impronta di carbonio del prodotto

4956 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4049088462696

Codice prodotto

WIE00.770.0304.1

Cod. produttore

00.770.0304.1

Produttore

WIE

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

5

Tensione nominale U0:

600 V

Superficie conduttore:

Lucido

Isolamento filo:

Poliolefina

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Piatto

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Larghezza della linea circa:

24 mm

Altezza della linea circa:

6.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

100 mm

Tensione nominale U:

1000 V

Forma del conduttore:

Tondo

FLAT CABLE MM HF SCHWARZ TYP B2 Wieland , Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili