WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.729.0305.1 CAVO PIATTO XLPE 5G6 NERO - 00.729.0305.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 5
Tensione nominale U0 - 690 V
Dimensioni AWG - 10
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3270 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4049088360046
Codice prodotto
WIE00.729.0305.1
Cod. produttore
00.729.0305.1
Produttore
WIE
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
5
Tensione nominale U0:
690 V
Dimensioni AWG:
10
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
10 kcmil
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Piatto
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Protezione dalla torsione:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Larghezza della linea circa:
43 mm
Altezza della linea circa:
7.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
38 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
38 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
5...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...70 °C
Tensione nominale U:
1000 V