WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.710.0304.6 CAVO PIATTO 5G4 HF BL E - 00.710.0304.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 5
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4956 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4049088260698
Codice prodotto
WIE00.710.0304.6
Cod. produttore
00.710.0304.6
Produttore
WIE
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
5
Tensione nominale U0:
600 V
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Colore del rivestimento:
Blu
Geometria del cavo:
Piatto
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Altezza della linea circa:
6.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
100 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Tensione nominale U:
1000 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


